Beli jual power supply di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering)
    Mulai

    Rp659.900

    BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering)
    Deskripsi:
    Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
  2. Chint Lampu LED T8 (Bohlam)
    Mulai

    Rp90.900

    Chint Lampu LED T8 (Bohlam)
    atribut:
    • Power (W): 18
    • Ra: 70
  3. SMT Power Stabilizer Single Phase
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

  4. MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp3.199.900

    MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)
    atribut:
    • Full Tank Capacity (L): 15
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Voltage (V): 220
  5. Chint Lampu Bohlam LED E27 3000K
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    Chint Lampu Bohlam LED E27 3000K
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Ra: 70
    • CCT: 3000K
    • Input Voltage (V): AC100-240
    • Beam Angle (°): 220
    • Lamp Holder: E27
  6. Chint Lampu Bulb LED E27 6000K (Bohlam Lampu)
    Mulai

    Rp31.900

    Chint Lampu Bulb LED E27 6000K (Bohlam Lampu)
    atribut:
    • Color: White
    • Ra: 70
    • CCT: 6000K
    • Input Voltage (V): AC100-240
    • Beam Angle (°): 220
    • Lamp Holder: E27
  7. Freshgen AC Generator 1 Phase
    Mulai

    Rp8.599.900

    Freshgen AC Generator 1 Phase
    Deskripsi:
    The ST series generators are mainly designed to serve as power generating unit of small capacity which supply electricity for lighting purpose in ships as well as for household electric devices used in towns or villages.
    atribut:
    • Phase: 1
  8. Epson WorkForce Color Portable Scanner
    Mulai

    Rp2.999.900

    Epson WorkForce Color Portable Scanner
    Deskripsi:
    Built to Perform. Scan, save and send important data wherever your business takes you with the WorkForce DS-30 portable document scanner. Delivering full-function flexibility on the go, the DS-30 scans receipts, documents up to 8.5x14inch, plastic I.D. cards and more right into an e-mail, searchable PDF and more. Send your scanned files directly to the most popular cloud services with the included software.1 Included correction tools allow you to automatically remove punch holes from scanned images, auto-size documents, enhance text quality, and correct image skew so you can keep your business moving when you're out on the road. Perfect for busy professionals, this lightweight, travel-friendly single-side scanner is ready to perform whenever you are. USB powered, there's no external power supply required. And, it's Mac and PC compatible. What's In The Box: WorkForce DS-30 Scanner. USB cable. 2 install CDs (PC and Mac). Setup guide. Carrying bag. Calibration and cleaning sheets.
    atribut:
    • Dimensions (W x D x H) (inch): 10.86x1.97x1.45
  9. Alinco Handy Talky
    Mulai

    Rp1.399.900

    Alinco Handy Talky
    Deskripsi:
    Alinco DJ-196Alinco telah merilis 2 HT yang menetapkan standar baru dalam fitur, kenyamanan dan pengoperasian yang mudah memiliki memori layar alfanumerik untuk memudahkan pengaturan. Handy Talky ini memiliki desain ergonomis dan 5 watt output baterai standar. dengan fitur CTCSS encode + decode, DCS dan nada, semua termasuk tanpa biaya tambahan
  10. Freshgen AC Generator 3 Phase
    Mulai

    Rp13.999.900

    Freshgen AC Generator 3 Phase
    Deskripsi:
    STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.
    atribut:
    • Phase: 3
  11. Logitech Headset Stereo
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp109.900

    Logitech Headset Stereo
    Deskripsi:
    Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  12. ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp32.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin)
    Deskripsi:
    Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.
    atribut:
    • Voltage (V): 9
    • Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
Daftar Harga jual power supply Terbaru April 2026
BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering)Rp659.900
Chint Lampu LED T8 (Bohlam)Rp90.900
SMT Power Stabilizer Single PhaseRp499.900
MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)Rp3.199.900
Energizer Max Battery Long Lasting Power A23 (Baterai)Rp16.900
Chint Lampu Bohlam LED E27 3000KRp31.900
Chint Lampu Bulb LED E27 6000K (Bohlam Lampu)Rp31.900
Freshgen AC Generator 1 PhaseRp8.599.900
Epson WorkForce Color Portable ScannerRp2.999.900
Alinco Handy TalkyRp1.399.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)